Eriks
FACOM

FACOM Rohrzange - 121a.1'1/2- Rohrzange s-zahnung Schwedisch 45°

  • ERIKS:23448218
  • Hersteller:121A.1P1/2
Image 1
-Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
-Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
-Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.
Zur Liste hinzufügen

70,88 €/ Stückexkl. MwSt

82,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
121A
Länge
450 mm