Eriks
FACOM

FACOM Rohrsteckschlüssel - 97.12X13 - Doppelsteckschluessel - 12X13mm

  • ERIKS:23444964
  • Hersteller:97.12X13
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
-Doppelte Rohrsteckschlüssel: Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können.
-Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel.
-Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
-Einzusetzender Drehstift: - 160A.1 für die Abmessungen 6 x 7 bis 21 x 23 mm - 160A.2 für die Abmessungen von 24 x 26 bis 30 x 32 mm.
-6-Kant-Köpfe.
-2 Abmessungen pro Schlüssel.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

17,07 €/ Stückexkl. MwSt

19,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
97
Ausführung
Metrisch
Länge
140 mm
Gewicht
106 g