Eriks
FACOM

FACOM Rohrschneider - 335C.35 - für Kunststoff 40mm

  • ERIKS:13586796
  • Hersteller:335C.35
Image 1
ROHRSCHNEIDER FÜR KUNSTSTOFFROHRE
Rohrschneider mit Rücklaufsperre für Kunststoffrohre bis 63 mm Durchmesser.
Patentiertes Schneidmesser mit „V"-Profil für perfektes Schneiden, auch der dünnwandigsten Rohre.
Schneidmesser aus rostfreiem Stahl: Robustheit und lange Lebensdauer.
Kann weiche, mehradrige Kabel schneiden, bis 5 x 2,5 mm2.
Zur Liste hinzufügen

36,10 €/ Stückexkl. MwSt

42,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
335C.35
Rohrdurchmesser
von 0 bis 40 mm