Eriks
FACOM

FACOM Ringssteckschlüsselsatz - 440.JP14 - Satz aus Steckringschlüsseln JP14

  • ERIKS:12306707
  • Hersteller:440.JP14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse
Zur Liste hinzufügen

124,84 €/ Stückexkl. MwSt

146,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
14
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.7 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz