Eriks
FACOM

FACOM Ringssteckschlüsselsatz - 440.jp12apb - Satz von 12 Ringsteckschlüssel

  • ERIKS:14259069
  • Hersteller:440.JP12APB
Image 1
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse
Zur Liste hinzufügen

82,94 €/ Stückexkl. MwSt

97,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Material
Edelstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
1.17 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz