Eriks
FACOM

FACOM Ringschlüssel - 57.14X17 - Starterschlüssel metrisch 14x17mm

  • ERIKS:23444563
  • Hersteller:57.14X17
Image 1
-Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Muttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

26,52 €/ Stückexkl. MwSt

31,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
57
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
14 x 17 mm
Länge
184 mm