Eriks
FACOM

FACOM Ringschlüssel - 57.10X12 - Starterschlüssel metrisch 10x12mm

  • ERIKS:23444559
  • Hersteller:57.10X12
Image 1
-Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Muttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 10 bis 22 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

20,90 €/ Stückexkl. MwSt

24,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
57
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
10 x 12 mm
Länge
143 mm