24,88 €/ Stückexkl. MwSt
29,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 42 |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12 x 14 mm |
Gebogen | 15 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 175 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 120 g |