Eriks
FACOM

FACOM Ringratschenschlüssel, Größe 3/4 x 13/16", gerade Ausführung

  • ERIKS:23448660
  • Hersteller:64.3/4X13/16
Image 1
-STANDARDS: ASME B107.100
-Gerade Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite.
-Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4"; 6° für die Schlüsselweiten 5/16" und 11/32").
-Zollmaße: 1/4" bis 5/16".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
64
Länge
245 mm