Eriks
FACOM

FACOM Ring-Maulschlüssel-Satz, MODM Serie, Set von 17

  • ERIKS:23449512
  • Hersteller:MODM.440-1
Image 1
MODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN, OGV®-PROFIL, 6 BIS 24 MM, IN SCHAUMSTOFFEINLAGE
-Kompatibel mit dem FACOM Modulsystem: geeignet für die Werkzeugwagen CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+.

Enthalt:
440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Zur Liste hinzufügen

138,23 €/ Stückexkl. MwSt

161,73 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
MODM
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
MODM.440-1 und MODM.440-2: Schaumeinlagen, MOD.440-1XL, MOD.440-2XL, MOD.440-1, MOD.440-2, MOD.440-4: tiefgezogene Einsätze, kompatibel mit dem FACOM modularen Aufbewahrungssystem:
Gesamtzahl der Werkzeuge
17
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1.97 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz
Höhe
45 mm
Länge
188 mm