Eriks
FACOM

FACOM Ring-Maulschlüssel-Satz, 440 Serie, Set von 8

  • ERIKS:23449589
  • Hersteller:440.JN8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,56 €/ Stückexkl. MwSt

76,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet b
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz
Alternativen

35,21 €/ Stückexkl. MwSt

41,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026