Eriks
FACOM

FACOM Ring-Maulschlüssel-Satz, 440 Serie, Set von 25

  • ERIKS:23449600
  • Hersteller:440.P25M
Image 1
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse
Zur Liste hinzufügen

349,33 €/ Stückexkl. MwSt

408,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
5.6 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz