Eriks
FACOM

FACOM Ring-Maulschlüssel-Satz, 440 Serie, Set von 25

  • ERIKS:23449599
  • Hersteller:440.JE25
Image 1
-4 Optionen verfügbar:
-CM.140A: Sortiment ohne Behältnis geliefert.
-CM.140A-F: Sortiment mit Schaumstoffmodulen 1/3 (x18) geliefert.
-2074.M140A: Sortiment geliefert mit Werkzeugkoffer mit 4 Schubfächern BT.C4T.
-JET7.M140A: Sortiment geliefert mit Werkstattwagen mit 7 Schubfächern JET.7GM3.
Zur Liste hinzufügen

273,13 €/ Stückexkl. MwSt

319,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet b
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
6 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz