Eriks
FACOM

FACOM Ring-Maulschlüssel-Satz, 440 Serie, Set von 12

  • ERIKS:23449592
  • Hersteller:440.JU12
Image 1
440 - SÄTZE MIT ZÖLLIGEN GABEL-RINGSCHLÜSSELN
STANDARDS: ASME B107.100, SAE AS954G
Ausführung: in Tasche oder im Karton.
Inhalt für 440.JU12
1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
Zur Liste hinzufügen

96,69 €/ Stückexkl. MwSt

113,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
HOHE LEISTUNG – Hohe mechanische Leistung in Kombination mit kompakter Bauweise gemäß Luftfahrtnormen, OGV®-PROFIL – 12-PUNKTE – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Befestigungselemente, 15°-VERSATZ – Bietet b
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.6 kg
Typ
Ring-Maulschlüssel-Satz