Eriks
FACOM

FACOM Ring-Einsteckwerkzeug, 13 Serie, Metrisch, 14 x 18" Anschlussgröße, 30mm WD

  • ERIKS:23444186
  • Hersteller:13.30
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - Anschluss 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

57,26 €/ Stückexkl. MwSt

66,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
13
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
31 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
223 g
Ausführung
Metrisch