Eriks
FACOM

FACOM Ring-Einsteckwerkzeug, 12 Serie, Metrisch, 9 x 12" Anschlussgröße, 13mm WD

  • ERIKS:23444167
  • Hersteller:12.13
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - anschluss 9 x 12 mm
Zur Liste hinzufügen

40,12 €/ Stückexkl. MwSt

46,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
12
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
17.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
40 g
Ausführung
Metrisch