Eriks
FACOM

FACOM Ratschenschlüssel-Satz mit flexiblem Kopf, 467F Serie, Set von 8

  • ERIKS:12499983
  • Hersteller:467F.JPU8
Image 1
15° VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ZUGÄNGLICHKEIT & GESCHWINDIGKEIT – Kompaktes Ratschenmechanismus, Umschaltbar per Hebel, 5° SCHWENKWINKEL – 72-Zahn-Mechanismus
Zur Liste hinzufügen

184,62 €/ Stückexkl. MwSt

216,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467F
Typ
Flex Head Ratchet Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.105 kg
Typ
Ratschenschlüssel-Satz mit flexiblem Kopf