Eriks
FACOM

FACOM Ratschenschlüssel-Satz, 467 Serie, Set von 8

  • ERIKS:12499982
  • Hersteller:467.JPU8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
15° VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ZUGÄNGLICHKEIT & GESCHWINDIGKEIT – Kompaktes Ratschenmechanismus, Umschaltbar per Hebel, 5° SCHWENKWINKEL – 72-Zahn-Mechanismus
Zur Liste hinzufügen

200,40 €/ Stückexkl. MwSt

234,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467
Typ
Ratchet Combination Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
0.95 kg
Typ
Ratschenschlüssel-Satz