52,84 €/ Stückexkl. MwSt
61,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 65 |
Typ | Bit holder ratchet wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/4 x 5/16 in |
Typ | Ratschenringschlüssel mit Bithalter |
Gebogen | 15 Deg |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 150 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 75 g |
Oberflächenschutz | Mattverchromt |