Ratsche 3/8“ mit rundem Kopf 'Leistung- Mechanismus mit 72 Zähnen; Rückstellwinkel von 5°- OPTIMALE ZUGÄNGLICHKEIT: der Kopf der Ratsche ist 10% weniger hochweniger hoch als die frühere Generation der Facom-Knarren- RATSCHENMECHANISMUS: hermetisch abgedichtet gegen Industriestaub IP 51: dies verlängert die Lebensdauer der Ratsche- Drehrichtungsumkehr mit phosphatierter Kappe- ERGONOMISCHE HANDTASCHE mit stabilem Haken für sicheres Arbeiten in der Höhe. Der Griff ist beständig gegen Chemikalien, Arbeitsflüssigkeiten, ....- Ausführung: Chrom glänzend- Individuell gestaltbar- Abmessungen: 212 x 29,5 x 29,8 mm