FACOM R.245 - Bithalter mit Haltefeder 1/4" - 6,35mm
ERIKS:23443609
Hersteller:R.245
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124 -Avec clips de retenue pour maintien plus ferme des embouts de vissage série 1 (1/4" - 6,35 mm) : démontages peu fréquents. -Carré équipé d`un trou pour verrouillage par bille ou plongeur. -Présentation : chromée brillante.