Eriks
FACOM

FACOM R.240A -Universal-Kardangelenk 1/4"

  • ERIKS:23443608
  • Hersteller:R.240A
Image 1
UNIVERSAL-KARDANGELENK 1/4"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Federgebremstes Gelenk. Bleibt in vorgegebener Stellung, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

15,50 €/ Stückexkl. MwSt

18,14 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.240A
Anschlussmaß
1/4
Gewicht
20 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Kardangelenk 1/4" 35mm

  • ERIKS:23063395
  • Manufacturer:4317784096195

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026