Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante 192A.20CPE

  • ERIKS:13591855
  • Hersteller:192A.20CPE
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
-Neues Backenprofil für längere Lebensdauer und größeren Schneidbereich.
-Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und -Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen:- 192A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²- 192A.18CPE: 2.2mm 205 kg/mm²- 192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
-Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich.
Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit:- Rückholfeder- Haltering(der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

32,50 €/ Stückexkl. MwSt

38,03 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM