Eriks
FACOM

FACOM P-Griff Innensechskantschlüssel mit LED, 84TZSA Serie, 8 mm WD, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279977
  • Hersteller:84TZSA.8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZSA
Typ
P-Handle and LED Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
8 mm
Länge
240 mm
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
P-Griff Innensechskantschlüssel mit LED
Gewicht
125 g
Länge kurzer Schenkel
175
Länge langer Schenkel
240