Eriks
FACOM

FACOM P-Griff Innensechskantschlüssel, 84TZSA Serie, 6 mm WD, 175 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279975
  • Hersteller:84TZSA.6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,55 €/ Stückexkl. MwSt

8,83 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZSA
Typ
P-Handle hexagonal key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
6 mm
Länge
240 mm
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
112 g
Länge kurzer Schenkel
175
Länge langer Schenkel
240