Eriks
FACOM

FACOM P-Griff Innensechskantschlüssel, 84TZSA Serie, 5 mm WD, 130 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279974
  • Hersteller:84TZSA.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,40 €/ Stückexkl. MwSt

7,49 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZSA
Typ
P-Handle hexagonal key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
5 mm
Länge
183 mm
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
70 g
Länge kurzer Schenkel
130
Länge langer Schenkel
183