Eriks
FACOM

FACOM P-Griff Innensechskantschlüssel, 84TZA Serie, 4 mm WD, 130 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279964
  • Hersteller:84TZA.4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZA
Typ
P-Handle hexagonal key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
4 mm
Länge
183 mm
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
58 g
Länge kurzer Schenkel
130
Länge langer Schenkel
183