Eriks
FACOM

FACOM P-Griff Innensechskantschlüssel, 84TZA Serie, 3 mm WD, 90 mm Kurzes Bein, Kohlenstoff-Siliziumstahl

  • ERIKS:13279963
  • Hersteller:84TZA.3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZA
Typ
P Handle Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
3 mm
Länge
133 mm
Material
Kohlenstoff-Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
P-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
12 g
Länge kurzer Schenkel
90
Länge langer Schenkel
133