4,10 €/ Stückexkl. MwSt
4,80 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TZA |
Typ | P Handle Hexagonal Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 2.5 mm |
Länge | 133 mm |
Material | Kohlenstoff-Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | P-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 9 g |
Länge kurzer Schenkel | 90 |
Länge langer Schenkel | 133 |