8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,18 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TZA |
Typ | P-Handle hexagonal key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 240 mm |
Material | Kohlenstoff-Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | P-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 192 g |
Länge kurzer Schenkel | 175 |
Länge langer Schenkel | 240 |