Eriks
FACOM

FACOM Mutternschlüssel - 113A.C - Verstelbar 53X456mm / 18"

  • ERIKS:23448229
  • Hersteller:113A.18C
Image 1
-Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Schnecke rechts drehend.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert.
-Rollgabelschlüssel mit Loch in Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
Zur Liste hinzufügen

101,50 €/ Stückexkl. MwSt

118,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113A.C
Länge
456 mm
Max. Schlüsselweite
53 mm
Gewicht
1.79 g