Eriks
FACOM

FACOM Rollgabelschlüssel, 15", 1000 V isoliert

  • ERIKS:23444980
  • Hersteller:113.15TAVSE
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.100
-Modelle mit Fingerschutz
-Isolierung mit "Sicherheits"-Farbcode
-Ausführung: Kopf mit Gradeinteilung, um 15° gekröpft
-Ausführung: brüniert
Zur Liste hinzufügen

150,43 €/ Stückexkl. MwSt

176,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113
Länge
380 mm
Max. Schlüsselweite
44 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja