Eriks
FACOM

FACOM Mutternschlüssel - 113.12TAVSE - Verstelbar 1000 V isoliert 34X306mm / 12"

  • ERIKS:23444979
  • Hersteller:113.12TAVSE
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.100
-Modelle mit Fingerschutz
-Isolierung mit "Sicherheits"-Farbcode
-Ausführung: Kopf mit Gradeinteilung, um 15° gekröpft
-Ausführung: brüniert
Zur Liste hinzufügen

96,79 €/ Stückexkl. MwSt

113,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113
Länge
306 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja