Eriks
FACOM

FACOM Mobiler Elektriker-Crimpsatz, Zange, 4 Matrizen, Abisolierer und Mantelentferner im Kunststoffkoffer

  • ERIKS:13210096
  • Hersteller:819810
Image 1
CRIMPWERKZEUG-SET FÜR ELEKTROINSTALLATEURE - BEWEGLICHES CRIMPWERKZEUG
-Zum konstant präzisen Crimpen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Anschlüssen.
-Perfekte Platzierung des Kabels über dem Kabelschuh. Die Crimpabdrücke sind so positioniert, dass sie dem -Benutzer beim Einführen des Anschlusses und des Kabels gute Sicht ermöglichen.
-Ein Entriegelungssystem erlaubt rasches Wechseln der Matritzen, ohne Spezialwerkzeug.
-Dieses ergonomische und kompakte Werkzeug wird Ihnen das Arbeitsleben erleichtern - danke nur einer Zange und in ihrer flexiblen Halterung stets einsatzbereiten Matritzen.
-Ideal für alle Installateure oder Wartungstechniker, die sich einen leichteren Werkzeugkasten wünschen und bei Einsätzen Zeit gewinnen wollen.
-Inhalt:
*1 Crimpzange 821416.
*4 Matritzen (821461 - 821462 - 821463 - 821469).
*1 Abisolierzange Swingo® 793936.
*1 Längenschneider 985956.
*Plastikbox BP.MBOXM.
*Schaumstoffetui PM.819810.
Zur Liste hinzufügen

419,04 €/ Stückexkl. MwSt

490,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
819810