380,49 €/ Stückexkl. MwSt
445,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | BT |
Typ | Metal Tool Chest Set |
Material | Metall |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 11 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 30.5 kg |
Typ | Metall-Werkzeugkistenset |
Höhe | 438 mm |
Länge | 663 mm |
Tiefe | 335 mm |