Eriks
FACOM

FACOM Meissel - 263.22 - Kaltmeißel 24x220mm

  • ERIKS:23445482
  • Hersteller:263.22
Image 1
263 - FLACHMEISSEL
-Flachmeißel mit Vollprofil.
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet; differenzierte Wärmebehandlung - Schneide 54 - 58 HRC, Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden.
-Schneidfläche nachschleifbar.
-Ausführung: lackiert.
Zur Liste hinzufügen

15,31 €/ Stückexkl. MwSt

17,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
263
Typ
Metallmeissel
Gewicht
380 kg