Eriks
FACOM

FACOM Mehrklingen-Schraubendreher-Set, AMS Serie, Set von 4

  • ERIKS:23446336
  • Hersteller:AMS
Image 1
Länge mit Klinge: 165 mm, Lieferung auf Rolle, mit 2 umkehrbaren Klingen: - Schlitzschrauben, Ø 5,5 mm und Phillips® Nr. 1. - Schlitzschrauben, Ø 6,5 mm und Phillips® Nr. 2, Ausführung: poliert verchromt
Zur Liste hinzufügen

13,07 €/ Stückexkl. MwSt

15,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
AMS
Typ
Multiblade Screwdriver Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
2
Gewicht
0.1 kg
Typ
Mehrklingen-Schraubendreher-Set
Länge
165 mm