Eriks
FACOM

FACOM Mechaniker-Satz, metrisch, CM Serie, Set von 126

  • ERIKS:23446383
  • Hersteller:CM.110A
Image 1
4 Optionen verfügbar: - CM.110A: Set wird ohne Behälter geliefert. - 2050.M110-A: Set wird mit Metall-Werkzeugkasten BT.11A mit 5 Fächern geliefert. - 2120.M110A: Set wird mit Werkzeugtasche BS.T20 geliefert. - CR4.M110A: Set wird mit Rollwagen JET.CR4GM.3 geliefert.
Zur Liste hinzufügen

1.081,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.265,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
CM
Typ
Metric Mechanics Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
126
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
13.893 kg
Typ
Mechaniker-Satz, metrisch