Eriks
FACOM

FACOM Maulschlüssel, 46 AVSE Serie, Schutzisoliert 1000 V, Metrisch, 21mm WD

  • ERIKS:23444476
  • Hersteller:46.21AVSE
Image 1
Schlüssel 46 basiert auf der Ring-Steckschlüssel-Serie 40 und ist:
Stark: Die spezifische thermische Behandlung und die Ölbadhärtung garantieren einen harten Innenkern, ohne dass das Werkzeug spröde wird oder sich verformt.
Zuverlässig und sicher: Die FACOM-Toleranzen für das Messen sind noch strenger als die Normen.
Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

32,63 €/ Stückexkl. MwSt

38,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
46 AVSE
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
21 mm
Länge
185 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Metall
Gewicht
180 g
Norm
DIN 3114
Schlüsselweite klein
21 mm
Dicke
14