29,95 €/ Stückexkl. MwSt
35,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 46 AVSE |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge | 160 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Metall |
Gewicht | 135 g |
Norm | DIN 3114 |
Schlüsselweite klein | 18 mm |