72,36 €/ Stückexkl. MwSt
84,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 45 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 70 mm |
Länge | 595 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 3300 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 70 mm |