Eriks
FACOM

FACOM Maulschlüssel, 45 Serie, Metrisch, 46mm WD

  • ERIKS:23444457
  • Hersteller:45.46
Image 1
Einfache Steckschlüssel: mit dicker Gabel für sehr hohe Anzugsmomente. Beispiele: Baugewerbe, Arbeiten an Schienenwegen und Schiffen, Landwirtschaft, Ölplattformen, Metallkonstruktionen
Aufhängeöse am Stilende: zum Aufbewahren der Schlüssel auf einem Paneel oder zum Aufhängen, um Verlust oder Herunterfallen vorzubeugen
Gabel 15° gebogen
Metrische Maße: von 30 bis 75 mm
Ausführung: brüniert
Zur Liste hinzufügen

25,46 €/ Stückexkl. MwSt

29,79 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
45
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
46 mm
Länge
370 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1000 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
46 mm
Dicke
15.5