18,06 €/ Stückexkl. MwSt
21,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 45 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge | 270 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 410 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 32 mm |