Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - 51B.38 - Maulringschlüssel 38mm

  • ERIKS:12618874
  • Hersteller:51B.38
Image 1
51B - METRISCHE RING-SCHLAGSCHLÜSSEL
-Metrische Ring-Schlagschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik.
-Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet.
-Metrische Abmessungen: 24 bis 115 mm.
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

64,55 €/ Stückexkl. MwSt

75,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
51B
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
38 mm
Länge
205 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Elastischer Stahl
Gewicht
0.755 g