Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, 14mm WD

  • ERIKS:23448829
  • Hersteller:440.14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industrie und Automotive: ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306. Luftfahrt: SAE AS 954E. Großes Sortiment an Öffnungen: – Metrische Maße: von 4 bis zu 41 mm. – Zoll-Maße: von 1/4" bis zu 1 1/2". Hochwertige mechanische Eigenschaften, kombiniert mit geringen Abmessungen im Hinblick auf die Anforderungen der Luftfahrt. Ringkopf: – Durch den Entwurf des Ring-Winkels (Seite E) bekommt man mehr Griff auf hintereinander oder vertieft angebrachte Muttern. – Das 12-Kant-OGV-Profil liefert ein starkes Drehmoment, ohne die Mutter zu beschädigen/Modellnummern mit einem vorangestellten H: haben ein 6-Kant-Profil. – Winkel von 15°. Gabelring: – Optimiertes geometrisches Verhältnis zwischen der Gabel und dem Stil sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. – Geschliffene Gabelblätter. – Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
440
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.089 g