Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - 41.28- Maul-ringschluessel - 28mm

  • ERIKS:23444377
  • Hersteller:41.28
Image 1
STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
-Gekröpfte Gabel- Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 32 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

31,84 €/ Stückexkl. MwSt

37,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
41
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
28 mm
Länge
364 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.604 g