Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel - 40LA - Lange 41mm

  • ERIKS:23447633
  • Hersteller:40.41LA
Image 1
  • Lange Ring-Gabelschlüssel: der extralange Griff überträgt hohes Drehmoment mit minimalem Kraftaufwand.
  • OGV® Profil mit 12-Kant Ring für kraftvolles, schonendes Anziehen der Mutter.
  • Ring um 15° gekröpft.
  • Maul um 15° gekröpft.
  • Metrische Größen: 19 bis 65 mm.
  • Ausführung: seidenmattverchromt.
Zur Liste hinzufügen

87,24 €/ Stückexkl. MwSt

102,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
40
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 mm
Länge
615 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1.778 g