Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel, 40 Serie, Metrisch, 27mm WD

  • ERIKS:23447623
  • Hersteller:40.27LA
Image 1
  • Lange Ring-Gabelschlüssel: der extralange Griff überträgt hohes Drehmoment mit minimalem Kraftaufwand.
  • OGV® Profil mit 12-Kant Ring für kraftvolles, schonendes Anziehen der Mutter.
  • Ring um 15° gekröpft.
  • Maul um 15° gekröpft.
  • Metrische Größen: 19 bis 65 mm.
  • Ausführung: seidenmattverchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,42 €/ Stückexkl. MwSt

34,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
40
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Länge
433 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.587 g