Eriks
FACOM

FACOM Maulringschlüssel, 39 Serie, Inch, 3/16" WD

  • ERIKS:23444299
  • Hersteller:39.3/16H
Image 1
39 - KURZE GABEL-RINGSCHLÜSSEL, ZOLLMASSE
-STANDARDS: ASME B107.100
-Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
-Zollmaße: 1/8" bis 11/16".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

8,84 €/ Stückexkl. MwSt

10,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
39
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/16
Länge
82 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.011 g