Eriks
FACOM

FACOM Maul-Einsteckwerkzeug, 11 Serie, Metrisch, 14 x 18" Anschlussgröße, 14mm WD

  • ERIKS:23444138
  • Hersteller:11.14
Image 1

-Metrische Bits mit offenem Ende – Antrieb 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

50,62 €/ Stückexkl. MwSt

59,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
11
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
113 g
Ausführung
Metrisch